• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DDC-EC 56.21-65.00 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Réf.: 4841325
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4841325
EAN / GTIN 7291075466843
Réf. fabricant 4841325
Article hors catalogue L24020 304

Description

Description:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 51 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 56.21 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 51 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 65 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 56.21 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.2 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 61 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm

Produits adaptés

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout