DSC-IC 135.00-148.99 Deep Single Tube Counterbore with a Through Hole, Internal Single Start Thread and a Cartridge (40-294 dia.)

Réf.: 4841300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4841300
EAN / GTIN 7291075448726
Réf. fabricant 4841300
Article hors catalogue L24020 271

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 265 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 126 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-O29
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 148.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 135 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 265 mm

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop