• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Laser à lignes croisées à nivellement automatique GLL 3-80CG

Réf.: 468490 3-80CG
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54
  • Interface: Interface Bluetooth
  • Emballage: Mallette de transport

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible ±0,2 mm/m
Indice de protection IP IP 54
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Classe de laser 2
Couleur du laser Vert
Portée 30 m
Portée avec récepteur 120 m
Plage de nivellement ±4 degré
Filetage pour support 1/4 pouce; 5/8 pouce
Longueur 162 mm
Largeur 84 mm
Hauteur 148 mm
Poids 900 g
Interface Interface Bluetooth
Emballage Mallette de transport
Type de produit Laser à lignes croisées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 468490 3-80CG
EAN / GTIN 3165140888424
Réf. fabricant 0601063T00

Description

Exécution:

Laser à lignes croisées compact avec lignes laser à nivellement automatique. Alignement horizontal et vertical rapide de lignes. Design robuste avec revêtement Softgrip pour une protection contre les chocs. Etanche aux projections d’eau et à la poussière. Y compris deux points d’aplomb verticaux.
Une ligne horizontale et 2 lignes verticales à 360° permettent de nombreuses applications à la fois pour le marquage, l'alignement et le nivellement à l'intérieur. Grande portée allant jusqu'à 120 m à l'aide du récepteur LR 7 Professional (accessoire).
Grande portée allant jusqu’à 120 m à l’aide du récepteur LR7 Professional (accessoire). Interface Bluetooth pour une utilisation à distance pour un travail de précision sans toucher à l’appareil. CAL Guard surveille le laser et signale les influences négatives ainsi que la nécessité d’un étalonnage. Alimentation électrique également possible avec 4× piles AA. Réglage en hauteur avec blocage pour un alignement sûr et précis grâce au support universel BM1.
Lignes laser vertes pour une meilleure visibilité lorsque les conditions lumineuses sont mauvaises.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Batterie avec chargeur rapide, support universel BM1, plaque de mire laser, sacoche de protection, mallette de transport.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires