Laser à lignes croisées à nivellement automatique GLL, Type: 2-15G

Réf.: 468490 2-15G
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Eco-participation 0,14 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 64

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible ±0,3 mm/m
Référence fabricant GLL 2-15 G
Indice de protection IP IP 64
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 4
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Classe de laser 2
Couleur du laser Vert
Portée 15 m
Plage de nivellement ±4 degré
Filetage pour support 1/4 pouce
Longueur 126 mm
Largeur 63 mm
Hauteur 115 mm
Poids 570 g
Type de produit Laser à lignes croisées

Identification et classification

Référence article 468490 2-15G
Copier
EAN / GTIN 4059952511054
Copier
Réf. fabricant 0601063W00
Copier
Fabricant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Lignes croisées vertes pour une meilleure visibilité même dans de mauvaises conditions lumineuses. Grâce au boîtier renforcé en caoutchouc et à la classe de protection IP65, les lasers conviennent à un usage intensif sur chantiers et sont durables. Fixation aisée, rapide et sûre grâce au support universel LB 10 Professional avec des aimants très puissants. La double alimentation permet de passer facilement d’une batterie Li-Ion à des piles alcalines, ce qui évite les temps d’arrêt.
Une ligne horizontale et 2 lignes verticales à 360° permettent de nombreuses applications à la fois pour le marquage, l'alignement et le nivellement à l'intérieur. Grande portée allant jusqu'à 120 m à l'aide du récepteur LR 7 Professional (accessoire).
Protection IP64. Construction robuste avec verres intégrés et boîtier caoutchouté pour une utilisation dans des conditions de travail exigeantes. Fixation aisée, rapide et sûre grâce au support universel LB 10 Professional avec des aimants très puissants.
Lignes laser vertes pour une meilleure visibilité lorsque les conditions lumineuses sont mauvaises.

Fonctionnement:

IP64: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

4× piles 081561 LR6, support universel LB 10, plaque de mire laser, sacoche de protection.