Laser à lignes croisées à nivellement automatique GLL 3-80C

Réf.: 468490 3-80C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 54
  • Interface: Interface Bluetooth
  • Emballage: Mallette de transport

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible ±0,2 mm/m
Indice de protection IP IP 54
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Classe de laser 2
Couleur du laser Rouge
Portée 30 m
Portée avec récepteur 120 m
Plage de nivellement ±4 degré
Filetage pour support 1/4 pouce; 5/8 pouce
Longueur 162 mm
Largeur 84 mm
Hauteur 148 mm
Poids 900 g
Interface Interface Bluetooth
Emballage Mallette de transport
Type de produit Laser à lignes croisées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 468490 3-80C
EAN / GTIN 3165140888301
Réf. fabricant 0601063R02

Description

Exécution:

Laser à lignes croisées compact avec lignes laser à nivellement automatique. Alignement horizontal et vertical rapide de lignes. Design robuste avec revêtement Softgrip pour une protection contre les chocs. Etanche aux projections d’eau et à la poussière. Y compris deux points d’aplomb verticaux.
Une ligne horizontale et 2 lignes verticales à 360° permettent de nombreuses applications à la fois pour le marquage, l'alignement et le nivellement à l'intérieur. Grande portée allant jusqu'à 120 m à l'aide du récepteur LR 7 Professional (accessoire).
Grande portée allant jusqu’à 120 m à l’aide du récepteur LR7 Professional (accessoire). Interface Bluetooth pour une utilisation à distance pour un travail de précision sans toucher à l’appareil. CAL Guard surveille le laser et signale les influences négatives ainsi que la nécessité d’un étalonnage. Alimentation électrique également possible avec 4× piles AA. Réglage en hauteur avec blocage pour un alignement sûr et précis grâce au support universel BM1.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Batterie avec chargeur rapide, support universel BM1, plaque de mire laser, sacoche de protection, mallette de transport.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier