BT30 HYDRO 20X90 Hydraulic Chucks with MAS-BT Form AD Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: 4559245
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4559245
EAN / GTIN 7291075255249
Réf. fabricant 4559245
Article hors catalogue L24120 1201

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 42 mm, Longueur corps (LB) 68 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm, Taille du corps (SS) 30

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 42 mm
  • Longueur corps (LB) 68 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 90 mm
  • Taille du corps (SS) 30

Produits adaptés

Accessoires