PS BT30 45 M12 MAS1 BT Pull Stud with MAS Retention Knob

Réf.: 4517004
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Tirettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4517004
    EAN / GTIN 7291075137279
    Réf. fabricant 4517004
    Article hors catalogue L24000 23

    Description

    Description:

    Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 12.5 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M12, Taille du corps (SS) 30

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 12.5 mm
    • Demi angle du cône (BHTA) 45 Degrees
    • Longueur corps (LB) 18 mm
    • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M12
    • Longueur hors tout (OAL) 43 mm
    • Taille du corps (SS) 30