PS BT30 45 M12 MAS1B BT Pull Stud with MAS Retention Knob

Réf.: 4504988
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Estimated delivery time: 4-6 working days
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
Type de produit Tirettes

Identification et classification

Référence article 4504988
Copier
EAN / GTIN 7291075137248
Copier
Réf. fabricant 4504988
Copier
Article hors catalogue L24000 427
Copier

Description

Description:

Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 12.5 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M12, Taille du corps (SS) 30

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 12.5 mm
  • Demi angle du cône (BHTA) 45 Degrees
  • Longueur corps (LB) 18 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M12
  • Longueur hors tout (OAL) 43 mm
  • Taille du corps (SS) 30