• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

BT30 EM 18X 60 DIN6359 / DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Réf.: 4511537
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4511537
EAN / GTIN 7291075130430
Réf. fabricant 4511537
Article hors catalogue L24120 1438

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 18 mm, Longueur hors tout (OAL) 108.4 mm, Taille du corps (SS) 30

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 18 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 108.4 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 60 mm
  • Taille du corps (SS) 30

Produits adaptés

Accessoires