{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure | 18 mm - 150 mm | |
Précision de répétabilité sans comparateur | 0,5 µm | |
Profondeur de mesure | 110 mm - 180 mm | |
Nombre de vérificateurs d'alésage | 3 | |
Nombre de touches de mesure | 27 | |
Nombre de bagues de mesure | 7 | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches |
Référence article | 435060 18-150 | |
EAN / GTIN | 2050001046635 | |
Réf. fabricant | 11600000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jeu de vérificateurs d’alésage de précision acier sans comparateur SU 18-150 mm
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
1 079,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
518,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de touches de mesure | 27 | 20 |
Nombre de bagues de mesure | 7 | 5 |
Plage de mesure | 18 mm - 150 mm | 18 mm - 150 mm |
Profondeur de mesure | 110 mm - 180 mm | 146 mm - 178 mm |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Précision de répétabilité sans comparateur | 0,5 µm | 1 µm |
Type de produit | Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches | Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches |