{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 18 mm - 150 mm | |
Précision de répétabilité sans comparateur | 1 µm | |
Profondeur de mesure | 146 mm - 178 mm | |
Nombre de touches de mesure | 20 | |
Nombre de bagues de mesure | 5 | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches |
Référence article | 435192 18-150 | |
EAN / GTIN | 4045197726360 | |
Réf. fabricant | 435192 18-150 |