{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure | 18 mm - 35 mm | |
Précision de répétabilité sans comparateur | 0,5 µm | |
Profondeur de mesure | 110 mm | |
Nombre de touches de mesure | 9 | |
Nombre de bagues de mesure | 2 | |
Largeur du disque de centrage | 14,8 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches |
Référence article | 435050 18-35 | |
EAN / GTIN | 2050001040022 | |
Réf. fabricant | 10400002 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vérificateur d’alésage de précision carbure sans comparateur SU 18-35 mm
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
487,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
301,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de touches de mesure | 9 | 9 |
Plage de mesure | 18 mm - 35 mm | 18 mm - 35 mm |
Profondeur de mesure | 110 mm | 146 mm |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Précision de répétabilité sans comparateur | 0,5 µm | 1 µm |
Type de produit | Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches | Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches |
Largeur du disque de centrage | 14,8 mm | 14,5 mm |