{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure | 6 mm - 8 mm | |
Précision de répétabilité sans comparateur | 0,5 µm | |
Profondeur de mesure | 100 mm | |
Nombre de touches de mesure | 7 | |
Largeur du disque de centrage | 5,2 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches |
Référence article | 435050 6-8 | |
EAN / GTIN | 2050001039996 | |
Réf. fabricant | 10100000 |