{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 0 mm - 25 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Erreur admissible | 4 µm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | |
⌀ broche | 8 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 24 mm | |
Limiteur de couple à friction | oui | |
Blocage | par dispositif de serrage | |
Exécution broche | trempé, rectifié | |
Disque de mesure | oui | |
Métrologie | analogique | |
Exécution pièces de lecture | gravé, noir | |
Exécution parties de commande | Isolant | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 422990 0-25 | |
EAN / GTIN | 4250099616354 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Micromètre avec disques de mesure rotatifs ⌀ 25 mm, Plage de mesure: 0-25mm
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
459,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock
285,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
276,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock
201,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock
229,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Plage de mesure | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
⌀ broche | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | analogique | analogique | analogique | analogique | analogique |
Type de produit | Micromètres | Micromètres | Micromètres | Micromètres | Micromètres |