{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 75 mm - 100 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Erreur admissible | 5 µm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | |
⌀ broche | 8 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 24 mm | |
Limiteur de couple à friction | oui | |
Blocage | par dispositif de serrage | |
Exécution broche | trempé, rectifié | |
Disque de mesure | oui | |
Métrologie | analogique | |
Exécution pièces de lecture | gravé, noir | |
Exécution parties de commande | Isolant | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 422990 75-100 | |
EAN / GTIN | 4250099616385 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Micromètre avec disques de mesure rotatifs ⌀ 25 mm, Plage de mesure: 75-100mm
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
589,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
384,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
307,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
368,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norme | Norme usine | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ broche | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | analogique | analogique | analogique | analogique |
Type de produit | Micromètres | Micromètres | Micromètres | Micromètres |