Micromètre avec disques de mesure rotatifs 0-25 mm

Réf.: 423000 0-25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 17,65 € /pcs.
  • 27,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
144 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 863
    Plage de mesure 0 mm - 25 mm
    Lecture 0,01 mm
    Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
    Parallélisme des surfaces de mesure 5 µm
    ⌀ broche 8 mm
    Pas de broche 0,5 mm
    ⌀ disque de mesure 20 mm
    Métrologie analogique
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Micromètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 423000 0-25
    EAN / GTIN 4045197204004
    Réf. fabricant 423000 0-25

    Description

    Exécution:

    Avec disques de mesure trempés de grande surface. Col de cygne forgé et émaillé.
    Modèle avec broche rotative.

    Utilisation:

    Pour la mesure d'écartement entre les dents des engrenages droits et hélicoïdaux à partir du module 0,8.

    Livraison:

    A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.