{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm - 300 mm | |
Lecture | 0,05 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Graduation | 1/20 mm | |
Graduation | 1/128 pouce | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,05 mm | |
Blocage | Vis de blocage en haut | |
Longueur de bec | 64 mm | |
Métrologie | analogique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Étui | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Référence article | 410100 300 | |
EAN / GTIN | 4062406122157 | |
Réf. fabricant | 410100 300 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pied à coulisse, Plage de mesure: 300mm
Sur demande
Disponibilité
422 article(s) en stock
172,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
413 article(s) en stock
110,51 €
101,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,05 mm | 0,05 mm |
Norme | ISO 13385 | ISO 13385 |
Longueur de bec | 64 mm | 64 mm |
Graduation | 1/20 mm | 1/20 mm |
Emballage | Étui | Etui |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX |
Ecart de mesure E MPE | ±0,05 mm | ±0,08 mm |