Pied à coulisse Vernier 1/20 300 mm

Réf.: 410200 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 19,25 € /pcs.
  • 22,70 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
194 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: forme carrée 4,7×1,8
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme ISO 13385
    Plage de mesure 0 mm - 300 mm
    Lecture 0,05 mm
    Lecture commutable mm / pouce
    Graduation 1/20 mm
    Graduation 1/128 pouce
    Ecart de mesure E MPE ±0,08 mm
    Jauge de profondeur disponible oui
    Jauge de profondeur forme carrée 4,7×1,8
    Blocage Vis de blocage en haut
    Longueur de bec 64 mm
    Métrologie analogique
    Matériau Acier inoxydable, INOX
    Toutes les pièces trempé
    Emballage Etui
    Tableau de filetage Tableau des pieds à coulisse
    Type de produit Pieds à coulisse universels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 410200 300
    EAN / GTIN 4045197519207
    Réf. fabricant 410200 300

    Description

    Exécution:

    Parties de lecture chromées mates antireflets.
    Vis de blocage en haut.

    Livraison:

    Avec tableau de filetage 412180 pour pied à coulisse.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier