{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm - 150 mm | |
Lecture | 0,05 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Graduation | 1/20 mm | |
Graduation | 1/128 pouce | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,05 mm | |
Jauge de profondeur disponible | oui | |
Jauge de profondeur | forme carrée 3,7×1,3 | |
Blocage | Vis de blocage en haut | |
Longueur de bec | 40 mm | |
Métrologie | analogique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Etui | |
Tableau de filetage | Tableau des pieds à coulisse | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Référence article | 410200 150 | |
EAN / GTIN | 4045197202932 | |
Réf. fabricant | 410200 150 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pied à coulisse Vernier 1/20 150 mm
Sur demande
Disponibilité
12 407 article(s) en stock
26,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 139 article(s) en stock
33,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
452 article(s) en stock
60,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Toutes les pièces | trempé | trempé | trempé |
Plage de mesure | 0 ;150 | 0 ;150 | 0 ;150 |
Norme | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Longueur de bec | 40 | 40 | 40 |
Jauge de profondeur | forme carrée 3,7×1,3 | forme carrée 3,7×1,3 | forme carrée 3,7×1,3 |
Emballage | Etui | Étui | Étui |
Métrologie | analogique | analogique | analogique |