{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm - 200 mm | |
Lecture | 0,05 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Graduation | 1/20 mm | |
Graduation | 1/128 pouce | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,05 mm | |
Jauge de profondeur disponible | oui | |
Jauge de profondeur | forme carrée 3,7×1,3 | |
Blocage | Vis de blocage en haut | |
Longueur de bec | 50 mm | |
Métrologie | analogique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Étui | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Référence article | 410100 200 | |
EAN / GTIN | 4045197598585 | |
Réf. fabricant | 410100 200 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pied à coulisse, Plage de mesure: 200mm
Sur demande
Disponibilité
568 article(s) en stock
72,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
524 article(s) en stock
50,74 €
46,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
123 article(s) en stock
72,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Toutes les pièces | trempé | trempé | trempé |
Blocage | Vis de blocage en haut | Vis de blocage en haut | Vis de blocage en haut |
Plage de mesure | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm |
Norme | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Graduation | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Métrologie | analogique | analogique | analogique |
Ecart de mesure E MPE | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,03 mm |