• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rondelle auto-agrippante POLIVLIES PVKR, corindon, Ø 115 mm, A180M pour ponçage fin et finition avec meuleuse d’angle

Réf.: 4007220297469
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220297469
EAN / GTIN 4007220297469
Réf. fabricant 42871310
Article hors catalogue L51100 308

Description

Exécution:

  • moyen, brun rouge

Description:

Les rondelles auto-agrippantes POLIVLIES conviennent au ponçage de grandes surfaces. Le système flexible se composant d’une rondelle auto-agrippante POLIVLIES et d’un porte-outil pour rondelle auto-agrippante POLIVLIES permet une utilisation sur les contours. Les alésages prédécoupés permettent un centrage optimal sur différents plateaux-supports. Ils conviennent particulièrement à l’usinage de grandes surfaces en acier inoxydable (INOX). Granulométrie POLIVLIES 180 M = moyenne (brun rouge)

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 5300 RPM
  • Tr/min, opt.: 3300 RPM
  • Exécution: moyen, brun rouge
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 115 mm
  • Granulométrie: 180 M

Avantage(s):

  • Rentabilité élevée grâce à une durée de vie et une performance abrasive élevées.
  • Obtention d'une finition de surface homogène sur toute la durée de vie vu que l'abrasif est libéré en continu.
  • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 15 et 20 m/s pour un rendement optimal. Utiliser avec le porte-outil pour rondelle auto-agrippante POLIVLIES. Si nécessaire, ouvrir l’alésage de centrage prédécoupé.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc

Livraison:

  • Les porte-outils pour rondelles auto-agrippantes POLIVLIES doivent être commandés séparément.

Produits adaptés

Accessoires