Porte-outil pour rondelle auto-agrippante POLIVLIES PVKRH Ø 115 mm, filetage M14

Réf.: 4007220316962
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220316962
EAN / GTIN 4007220316962
Réf. fabricant 42711154
Article hors catalogue L51100 305

Description

Exécution:

  • sans tenon de centrage

Description:

Porte-outil pour rondelles auto-agrippantes POLIVLIES.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: PVKRH 115
  • Tr/min, max.: 5300 RPM
  • Exécution: sans tenon de centrage
  • Ø extérieur, métrique: 115 mm
  • Ø de filetage: M14

Avantage(s):

  • Rentabilité élevée grâce aux changements rapides d'outil.
  • Permet un usinage des surfaces sans formation de dépôts.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop