Porte-outil pour rondelle auto-agrippante POLIVLIES PVKRH Ø 115 mm, filetage M14 avec tenon de centrage Ø 22 mm

Réf.: 4007220095713
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
    Type de produit Plateaux-supports

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220095713
    EAN / GTIN 4007220095713
    Réf. fabricant 42712115
    Article hors catalogue L51050 1727

    Description

    Exécution:

    • avec tenon de centrage

    Description:

    Porte-outil pour rondelles auto-agrippantes POLIVLIES.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: PVKRH 115-22
    • Tr/min, max.: 5300 RPM
    • Exécution: avec tenon de centrage
    • Ø extérieur, métrique: 115 mm
    • Ø de filetage: M14

    Avantage(s):

    • Permet un serrage centré plus rapide.
    • Rentabilité élevée grâce aux changements rapides d'outil.
    • Permet un usinage des surfaces sans formation de dépôts.