• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Table sinus avec plateau magnétique permanent 350 mm

Réf.: 380700 350
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur plateau polaire (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur plateau polaire 350 mm
Largeur 150 mm
Largeur plaque de base 165 mm
Longueur plaque de base 390 mm
Hauteur à 0° 87 mm
Tolérance hauteur 0 / -2 mm
Profondeur du champ magnétique 6 mm
Usure de la plaque polaire 8 mm
Poids 35 kg
Force d'attraction nominale 80 N/cm2
Type de produit Plateau magnétique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 380700 350
EAN / GTIN 4045197310750
Réf. fabricant 245.01-350X150

Description

Exécution:

  • Système magnétique puissant en néodyme.
  • Avec plateau magnétique permanent 380500.
  • Inclinaison dans l'axe longitudinal.
  • Plage de pivotement 0 − 45°.Précision angulaire ±5 s. Dim. support à 0° = 3 mm.
    Parallélisme plan ±0,005 / 100 mm.
  • Avec pas polaire transversal laiton 0,5 mm / acier 1,4 mm.
  • Précision maximale pour une construction extrêmement plate.

Utilisation:

Pour rectifieuses et machines à éroder.

Livraison:

Avec coffret en bois et tableau de conversion sinus des degrés / minutes en mm.