{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur plateau polaire | 175 mm | |
Largeur | 100 mm | |
Largeur plaque de base | 115 mm | |
Longueur plaque de base | 215 mm | |
Hauteur à 0° | 77 mm | |
Tolérance hauteur | 0 / -2 mm | |
Profondeur du champ magnétique | 6 mm | |
Usure de la plaque polaire | 8 mm | |
Poids | 10 kg | |
Force d'attraction nominale | 80 N/cm2 | |
Type de produit | Plateau magnétique |
Référence article | 380700 175 | |
EAN / GTIN | 4045197310736 | |
Réf. fabricant | 245.01-175X100 |