• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Table sinus avec plateau magnétique permanent 255 mm

Réf.: 380700 255
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur plateau polaire (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur plateau polaire 255 mm
Largeur 130 mm
Largeur plaque de base 145 mm
Longueur plaque de base 295 mm
Hauteur à 0° 77 mm
Tolérance hauteur 0 / -2 mm
Profondeur du champ magnétique 6 mm
Usure de la plaque polaire 8 mm
Poids 19 kg
Force d'attraction nominale 80 N/cm2
Type de produit Plateau magnétique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 380700 255
EAN / GTIN 4045197310743
Réf. fabricant 245.01-255X130

Description

Exécution:

  • Système magnétique puissant en néodyme.
  • Avec plateau magnétique permanent 380500.
  • Inclinaison dans l'axe longitudinal.
  • Plage de pivotement 0 − 45°.Précision angulaire ±5 s. Dim. support à 0° = 3 mm.
    Parallélisme plan ±0,005 / 100 mm.
  • Avec pas polaire transversal laiton 0,5 mm / acier 1,4 mm.
  • Précision maximale pour une construction extrêmement plate.

Utilisation:

Pour rectifieuses et machines à éroder.

Livraison:

Avec coffret en bois et tableau de conversion sinus des degrés / minutes en mm.