Sauterelle à crochet 5

Réf.: 376740 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6847
Dist. trous e 29 mm
Dist. trous f 55,5 mm - 63 mm
⌀ alésage d 11,2 mm
Course de réglage du crochet c 58 mm - 73 mm
Hauteur serrage h 49 mm
Force arrêt P (traction) 5 000 N
Hauteur totale H 69 mm
Longueur totale L 260,5 mm
Rayon R 8 mm
Epaisseur a 10,75 mm
Type de produit Sauterelles à crochet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 376740 5
EAN / GTIN 4020772094560
Réf. fabricant 94565

Description

Exécution:

  • Sauterelles rapides avec système de démultiplication.
  • Le blocage automatique empêche toute ouverture de la sauterelle.
  • Rivets en acier inoxydable.
  • Poignée en plastique résistant à l’huile.
  • Sauterelles galvanisées.
  • Crochet de serrage réglable par un filet.
  • Coussinets cémentés.
  • Articulation graissée.
  • Crochet traité.

Utilisation:

Pour la fermeture de conteneurs.