Sauterelle à crochet 1

Réf.: 376740 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6847
Dist. trous e 19 mm
Dist. trous f 26 mm - 30 mm
⌀ alésage d 5,4 mm
Course de réglage du crochet c 35 mm - 42 mm
Hauteur serrage h 22,7 mm
Force arrêt P (traction) 2 000 N
Hauteur totale H 34,5 mm
Longueur totale L 104,6 mm
Rayon R 4,5 mm
Epaisseur a 5,3 mm
Type de produit Sauterelles à crochet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 376740 1
EAN / GTIN 4020772094522
Réf. fabricant 94524

Description

Exécution:

  • Sauterelles rapides avec système de démultiplication.
  • Le blocage automatique empêche toute ouverture de la sauterelle.
  • Rivets en acier inoxydable.
  • Poignée en plastique résistant à l’huile.
  • Sauterelles galvanisées.
  • Crochet de serrage réglable par un filet.
  • Coussinets cémentés.
  • Articulation graissée.
  • Crochet traité.

Utilisation:

Pour la fermeture de conteneurs.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript