{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6847 | |
Dist. trous e | 19 mm | |
Dist. trous f | 31,5 mm - 35,5 mm | |
⌀ alésage d | 5,5 mm | |
Course de réglage du crochet c | 72 mm - 84 mm | |
Hauteur serrage h | 22,7 mm | |
Force arrêt P (traction) | 3 000 N | |
Hauteur totale H | 36 mm | |
Longueur totale L | 200,5 mm | |
Rayon R | 5,5 mm | |
Epaisseur a | 7,1 mm | |
Type de produit | Sauterelles à crochet |
Référence article | 376740 3 | |
EAN / GTIN | 4020772094546 | |
Réf. fabricant | 94540 |