{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6844J | |
Course de serrage | 40 mm | |
Force arrêt P (pression / traction) | 2 500 N | |
Hauteur totale H | 123 mm | |
Longueur totale L | 258 mm | |
Vis de calage | M8×35 mm | |
Filet face front. sauterelle | M 20×1,5 mm | |
Type de produit | Sauterelle à tige coulissante |
Référence article | 376700 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008550 | |
Réf. fabricant | 557398 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sauterelle à tige coulissante Modèle court, Type: 3
Sur demande
Disponibilité
253 article(s) en stock
44,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
130 article(s) en stock
31,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vis de calage | M8×35 mm | M8X50 mm |
Longueur totale L | 258 mm | 237 mm |
Force arrêt P (pression / traction) | 2 500 N | 1 300 N |
Course de serrage | 40 mm | 38 mm |
Type | 6844J | 376725 3 |
Hauteur totale H | 123 mm | 100 mm |
Type de produit | Sauterelle à tige coulissante | Sauterelle à tige coulissante |