{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6844J | |
Course de serrage | 67 mm | |
Force arrêt P (pression / traction) | 4 000 N | |
Hauteur totale H | 149 mm | |
Longueur totale L | 364 mm | |
Vis de calage | M12×50 mm | |
Filet face front. sauterelle | M24×1,5 mm | |
Type de produit | Sauterelle à tige coulissante |
Référence article | 376700 5 | |
EAN / GTIN | 4020772008567 | |
Réf. fabricant | 557399 |