Ecrou à embase, Filetage: M8

Réf.: 375390 M8
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6331
Filetage M8
Longueur totale 12 mm
‌Ouverture de clé SW 13 mm
Sur angle e 14,38 mm
⌀ embase 18 mm
Hauteur embase 3,5 mm
Type de produit Ecrous

Identification et classification

Référence article 375390 M8
Copier
EAN / GTIN 4020772082116
Copier
Réf. fabricant 82115
Copier
Fabricant Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Ecrous à embase (= hauteur 1,5 d) DIN 6331, forgés.

Norme:

DIN 6331

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance 10.