Ecrou à embase, Filetage: M18

Réf.: 375390 M18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
384 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6331
Filetage M18
Longueur totale 27 mm
Ouverture de clé 27 mm
Sur angle e 30,1 mm
⌀ embase 34 mm
Hauteur embase 5 mm
Type de produit Ecrous

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375390 M18
EAN / GTIN 4020772082208
Réf. fabricant 82206

Description

Exécution:

Ecrous à embase (= hauteur 1,5 d) DIN 6331, forgés.

Norme:

DIN 6331

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance 10.