Ecrou à embase, Filetage: M20

Réf.: 375390 M20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
985 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6331
Filetage M20
Longueur totale 30 mm
Ouverture de clé 30 mm
Sur angle e 33,5 mm
⌀ embase 37 mm
Hauteur embase 6 mm
Type de produit Ecrous

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375390 M20
EAN / GTIN 4020772082154
Réf. fabricant 82156

Description

Exécution:

Ecrous à embase (= hauteur 1,5 d) DIN 6331, forgés.

Norme:

DIN 6331

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance 10.