{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6497 | |
Hauteur max. | 145 mm | |
Hauteur min. | 120 mm | |
Largeur rainure | 38 mm | |
Course de serrage | 15 mm | |
Longueur totale | 265 mm | |
Ouverture | 17 mm | |
Hauteur intermédiaire h1 | 56 mm | |
Pour largeur de rainure a | 32 mm; 36 mm; 42 mm | |
Largeur mors | 90 mm | |
Type de produit | Etau plaqueur |
Référence article | 375130 90 | |
EAN / GTIN | 4020772073237 | |
Réf. fabricant | 73239 |