{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6497 | |
Hauteur max. | 118 mm | |
Hauteur min. | 100 mm | |
Largeur rainure | 26 mm | |
Course de serrage | 11 mm | |
Longueur totale | 230 mm | |
Ouverture | 14 mm | |
Hauteur intermédiaire h1 | 45 mm | |
Pour largeur de rainure a | 20 mm; 22 mm; 24 mm; 28 mm; 30 mm | |
Largeur mors | 75 mm | |
Type de produit | Etau plaqueur |
Référence article | 375130 75 | |
EAN / GTIN | 4020772073220 | |
Réf. fabricant | 73221 |