• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Crampon robuste 65 mm

Réf.: 375130 65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6497
Hauteur max. 99 mm
Hauteur min. 85 mm
Largeur rainure 19 mm
Course de serrage 8 mm
Longueur totale 179 mm
Ouverture 14 mm
Hauteur intermédiaire h1 38 mm
Pour largeur de rainure a 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm
Largeur mors 65 mm
Type de produit Etau plaqueur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375130 65
EAN / GTIN 4020772073213
Réf. fabricant 73213

Description

Exécution:

Construction haute, très robuste, importante force de serrage et de traction vers le bas. Grâce au guidage en biais du mors de serrage, la pièce à usiner est plaquée contre la table de la machine-outil. Les mors de serrage interchangeables sont réversibles. La face lisse peut être utilisée pour les pièces usinées, la face cannelée pour les pièces brutes.

Utilisation:

Pour le bridage latéral de pièces hautes avec force de serrage importante.

Matière(s):

Corps de base en fonte malléable, mors cémentés.