• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

SWEPR 1212-05 Porte-plaquettes avec angle d'attaque à 60° et serrage par vis pour plaquettes trigones sur tours automatiques

Réf.: 3730149
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3730149
EAN / GTIN 7291075125665
Réf. fabricant 3730149
Article hors catalogue L24310 13

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Angle chanfrein en bout (ECA) 40 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 12.1 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 7.94 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) WPEB/X 05..
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm