• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

SWAPL 1212-06 Porte-outils avec serrage par vis pour plaquettes trigones, angle d'attaque à 90°, pour tours automatiques

Réf.: 3730098
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3730098
EAN / GTIN 7291075125498
Réf. fabricant 3730098
Article hors catalogue L24310 4

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Angle chanfrein en bout (ECA) 10 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 12.1 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) WPEB/X 06..
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm