• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tasseau en T 16 mm

Réf.: 370530 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
138 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour dim. nom. rainures en T (mm) Prix unitaire TTC
  • Norm: DIN 508
  • Matière: Acier pour traitement thermique

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 508
Norm DIN 508
Largeur a 15,7 mm
Largeur e 25 mm
Hauteur k 9 mm
Longueur 25 mm
Taille de filetage M10
Hauteur écrou 18 mm
Dim. nom. rain. T 16 mm
avec filetage oui
Matière Acier pour traitement thermique
Classe de résistance 10
Type de produit Tasseaux en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370530 16
EAN / GTIN 4020772080365
Réf. fabricant 80366

Description

Utilisation:

Pour une combinaison avec des goujons filetés normalisés.

Norme:

DIN 508

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance 10.

Remarque(s):

Charge max. uniquement en cas de vissage au-delà de la longueur de filet totale.