{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. Nr.:
Type | 508 | |
Norme | DIN 508 | |
Largeur a | 11,7 mm | |
Largeur e | 18 mm | |
Hauteur k | 7 mm | |
Longueur | 18 mm | |
Taille de filetage | M10 | |
Hauteur écrou | 14 mm | |
Dim. nom. rain. T | 12 mm | |
avec filetage | oui | |
Matière | Acier pour traitement thermique | |
Classe de résistance | 10 | |
Type de produit | Tasseaux en T |
Référence article |
370530 12
Copier |
|
EAN / GTIN |
4020772080037
Copier |
|
Réf. fabricant |
80036
Copier |
|
Fabricant | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |