{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 508 | |
Norm | DIN 508 | |
Largeur a | 13,7 mm | |
Largeur e | 22 mm | |
Hauteur k | 8 mm | |
Longueur | 22 mm | |
Taille de filetage | M10 | |
Hauteur écrou | 16 mm | |
Dim. nom. rain. T | 14 mm | |
avec filetage | oui | |
Matière | Acier pour traitement thermique | |
Classe de résistance | 10 | |
Type de produit | Tasseaux en T |
Référence article | 370530 14 | |
EAN / GTIN | 4020772080235 | |
Réf. fabricant | 80234 |