• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Crampon Pitbull émoussé M6

Réf.: 370030 M6

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    48,84 € / Unité
  • De 6 Unité
    40,70 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M6
BH9 19,05 mm
H 14,48 mm
B1 7,6 mm
H1 7,2 mm
Hauteur H2 3,8 mm
Largeur de serrage 19,1 mm
Course de serrage 0,6 mm
Couple de serrage maximal 22,5 Nm
Force serrage 16 kN
Matière Acier
Type de produit Système de serrage de gabarits

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370030 M6
EAN / GTIN 4046368563609
Réf. fabricant 56060

Description

Exécution:

  • Pièce de bridage avec vis à 6 pans creux DIN 912 avec joint torique résistant à l'huile.
  • Serrage sûr et précis.
  • Encombrement réduit.

Arête émoussée pour travaux généraux.

Utilisation:

Idéal pour le bridage multiple.