{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage M | M10 | |
BH9 | 25,4 mm | |
H | 18,03 mm | |
B1 | 10,2 mm | |
H1 | 11,4 mm | |
Hauteur H2 | 6,3 mm | |
Largeur de serrage | 25,4 mm | |
Course de serrage | 1,7 mm | |
Couple de serrage maximal | 40 Nm | |
Force serrage | 26 kN | |
Matière | Acier | |
Type de produit | Système de serrage de gabarits |
Référence article | 370030 M10 | |
EAN / GTIN | 4046368563753 | |
Réf. fabricant | 56075 |