{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage M | M4 | |
BH9 | 12,7 mm | |
H | 9,9 mm | |
B1 | 5,1 mm | |
H1 | 4,8 mm | |
Hauteur H2 | 2,6 mm | |
Largeur de serrage | 12,7 mm | |
Course de serrage | 0,4 mm | |
Couple de serrage maximal | 5,6 Nm | |
Force serrage | 6,6 kN | |
Matière | Acier | |
Type de produit | Système de serrage de gabarits |
Référence article | 370030 M4 | |
EAN / GTIN | 4046368563302 | |
Réf. fabricant | 56030 |