{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Dmin | 46,5 mm | |
Dmax. | 54,5 mm | |
d3 f7 | 30 mm | |
⌀ d4 | M8 mm | |
h2 | 18,1 mm | |
h4 | 7,5 mm | |
h5 | 39 mm | |
Force serrage | 6,5 kN | |
Type de produit | Système de serrage de gabarits |
Référence article | 370017 7 | |
EAN / GTIN | 4030618238782 | |
Réf. fabricant | 23340.0046 |