{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Dmin | 18,5 mm | |
Dmax. | 22,5 mm | |
d3 f7 | 15 mm | |
⌀ d4 | M5 mm | |
h2 | 11,6 mm | |
h4 | 7,5 mm | |
h5 | 23,6 mm | |
Force serrage | 4,5 kN | |
Type de produit | Système de serrage de gabarits |
Référence article | 370017 2 | |
EAN / GTIN | 4030618238737 | |
Réf. fabricant | 23340.0018 |