{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Dmin | 14,5 mm | |
Dmax. | 18,5 mm | |
d3 f7 | 12 mm | |
⌀ d4 | M4 mm | |
h2 | 9,1 mm | |
h4 | 5,5 mm | |
h5 | 19,7 mm | |
Force serrage | 3,5 kN | |
Type de produit | Système de serrage de gabarits |
Référence article |
370017 1
Copier |
|
EAN / GTIN |
4030618238720
Copier |
|
Réf. fabricant |
23340.0014
Copier |
|
Fabricant | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |