• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

S16R SVJCR-11 Screw Lock Boring Bars Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Réf.: 3695394
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3695394
EAN / GTIN 7291075220704
Réf. fabricant 3695394
Article hors catalogue L23990 566

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 19 mm, Longueur hors tout (OAL) 200 mm, Hauteur attachement (H) 15 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VC.. 1103
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 19 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 200 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -5 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -4 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 20 mm
  • Hauteur attachement (H) 15 mm