• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PRGCR 4040S-25 Porte-outils à fixation par levier pour plaquettes rondes RCMX

Réf.: 3694934
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3694934
EAN / GTIN 7291075259070
Réf. fabricant 3694934
Article hors catalogue L23990 1421

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 250 mm, Longueur tête (LH) 30 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 250 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 50 mm
  • Longueur tête (LH) 30 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 25 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RCMX 2507
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 40 mm
  • Largeur attachement (B) 40 mm

Produits adaptés

Plaquettes